小型軽量でコストパフォーマンスに優れた三元系リチウムイオン電池(Li-ion)を内蔵した新世代のポータブル電源です。これまでの仕様をブラッシュアップし、充電時間を約2~3時間(35%以上)短縮、USB-Cコネクタを追加し急速充電USB PD(Power Delivery)にも対応。通常のUSBコネクタの方も最新のQC3.0規格に対応し急速充電となっています。ボタン周りも簡素化しAC(100V)とDC(直流12V/USB/USB-C)を選択するだけになっています。スマホ(4000mAh)への充電は約9回充電可能です。ぜひ2kgを切る小型軽量な取り回しと使い勝手をお試し下さい。
用途停電時・災害避難・非常時の電源確保。避難袋へ常備。小型LED投光器等を使用した現場作業。スマホやタブレット、ノートPCの充電。USBモバイルバッテリーへの充電。ソーラーパネル6106充電対応品。仕様S150材質ABS(外装)、リチウムイオン電池(Li-ion)出力(W)AC/定格出力:150、瞬間最大200出力DC5521×2:9~12.6V/10A (最大14.5A)、USB-A(5V/2.4A)、USB-A(QC3.0:5~12V/18W)、USB-C(PD:5~12V/18W)本体質量(kg)1.89入力電圧(V)DC15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×91×187バッテリー容量(Ah)90ライト種類2W LED電池寿命約500回充電時間(時間)5~5.5電池残量表示液晶0~100%表示入力電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)155 (42,000mAh/3.7V)内容量1個