ポータブル電源(288Wh) LiFePO4

ポータブル電源(288Wh) LiFePO4 - STATUSUNI(ステータスユニ)ポータブル電源(288Wh) LiFePO4 - STATUSUNI(ステータスユニ)ポータブル電源(288Wh) LiFePO4 - STATUSUNI(ステータスユニ)ポータブル電源(288Wh) LiFePO4 - STATUSUNI(ステータスユニ)ポータブル電源(288Wh) LiFePO4 - STATUSUNI(ステータスユニ)ポータブル電源(288Wh) LiFePO4 - STATUSUNI(ステータスユニ)ポータブル電源(288Wh) LiFePO4 - STATUSUNI(ステータスユニ)ポータブル電源(288Wh) LiFePO4 - STATUSUNI(ステータスユニ)

急速充電(60%以上短縮)と4倍以上もの繰り返し充電(2000回)と優れ、激しく炎上・爆発に至りづらい安心安全な最新鋭のリン酸鉄リチウム(LiFePO4)を内蔵した新世代のポータブル電源です。USB-Cコネクタには急速充電USB PD(Power Delivery)に対応し、18Wと100W出力を完備。通常のUSBコネクタの方も最新のQC3.0規格に対応し急速充電となっています。ボタン周りも簡素化しAC(100V)とDC(直流12V/USB/USB-C)を選択するだけになっています。容量も288Wながら現場に持ち込みやすい3.5kgと軽量な取り回しと最新の使い心地をぜひお試し下さい。

用途停電時・災害避難・非常時の電源確保。避難袋へ常備。小型LED投光器等を使用した現場作業。スマホやタブレット、ノートPCの充電。USBモバイルバッテリーへの充電。ソーラーパネル6106充電対応品。仕様X300材質ABS(外装)、リン酸鉄リチウム電池(LiFePO4)出力(W)AC/定格出力:300、瞬間最大600出力DC5521×2:12V/10A (最大14.5A)、USB-A ×2 (QC3.0:5~12V/18W)、USB-C ×2 (PD:18W×1、100W×1)本体質量(kg)3.5入力電圧(V)DC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×149.8×169.2バッテリー容量(Ah)42ライト種類5W LED電池寿命約2,000回充電時間(時間)2.9電池残量表示液晶0~100%表示入力電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)288 (90,000mAh/3.2V)内容量1個
注意
※当機種は純正弦波(Pure Sine Wave)に対応した製品となりますが、精密機器の動作を完全保証するものではございません。
※非常にデリケートな精密機器です。水濡れ・水飛沫を避けてご使用下さい。
※本体が0℃以下に冷え込んだ状態では絶対に充電しないで下さい。急激な劣化と共に発煙・炎上・爆発の可能性が高まります。
※炎天下になる車庫や車内には絶対に放置しないで下さい。発煙・炎上・爆発の可能性がございます。
※お客様の誤った使用方法や過失による損害について、メーカーは一切の責任を負いかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
201159386105
50,360
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする