オールウェザーブランケット2

オールウェザーブランケット2 - シナジーインターナショナルオールウェザーブランケット2 - シナジーインターナショナルオールウェザーブランケット2 - シナジーインターナショナルオールウェザーブランケット2 - シナジーインターナショナル

オールシーズン、オールウェザー対応のブランケットです。特殊5層構造により、アウトドア用品として繰り返し使用できる強度と耐久性を備えています。4隅にグロメットがついているので、グランドシートや簡易タープとしても使用可能です。体から放出された体温の最大約80%を反射・保持することで体温の低下を防ぎます。表面についた汚れは湿らせた布等でさっと拭くだけで落とすことができます。地震などの災害時においても季節や天候に関係なく使用できますので、防災用品としてもおすすめです。

用途スポーツ、レジャー、多くのアウトドアアクティビティーに。災害時、車中泊、企業や学校の備蓄品に。仕様5層構造、保温効果、防風、防水寸法(Φmm)グロメット:内径約12、外径約22.5折りたたみ寸法(cm)28×22パッケージ収納用ジプロックバッグ使用時寸法(cm)210×150内容量1枚
注意
※直接火に近づけないでください。本製品は通気性がありません。顔を覆ったりしないでください。特にお子様がご使用になる場合は、大人の方が付き添ってご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
201220196300069253
オープン
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする