曜日別特売

【2026 SK SALE】プラハードトレイ

【2026 SK SALE】プラハードトレイ - KTC
(1件のレビュー)

衝撃性・耐久性に優れたプラスチック一体成形のトレイ。
整理に便利な仕切りと、170mmの深型トレイでスプレー缶等を立てて収納可能。
3段までスタッキングでき、使用後は重ねて収納することが可能。
ハンドルが太く、重い荷物でも手が痛くなりにくい。

質量(g)970耐荷重(kg)18サイズ(mm)W465×D300×H170スタッキング3段まで内容量1個
注意
※本来の使用目的以外には使用しないでください。
※異常が認められた場合は使用しないでください。
※改造しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20121109EKP-TR3BK
3,380
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-23
用途: 自動車整備
アキモーター

いろんなメーカーの物を使ったことがあり、使い勝手や強度などを比べると
今回購入したこれは仕切りの使い勝手、作りや厚みも良くて重宝しています。
今後、使っていく中で満足感が増す気がしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする