曜日別特売

スパーク 保存水 5年保存 5L 4本セット

スパーク 保存水 5年保存 5L 4本セット - シナジーインターナショナルスパーク 保存水 5年保存 5L 4本セット - シナジーインターナショナルスパーク 保存水 5年保存 5L 4本セット - シナジーインターナショナルスパーク 保存水 5年保存 5L 4本セット - シナジーインターナショナルスパーク 保存水 5年保存 5L 4本セット - シナジーインターナショナル

本製品は一般社団法人防災安全協会による推奨製品です。大分県宇佐の良質な天然水をRO方式でろ過し、ミネラル成分を97%除去、さらにオゾン殺菌を施して更に保存性を高めたお水です。体への負担が少なく赤ちゃんのミルクやお薬の服用にも最適な5年保存水です。持ち運びやコップに注ぐ際に便利なハンドル付きです。省スペースで保管可能で、お子様やご年配の方でも持ち運びがスムーズです。

用途防災用品の備蓄に。仕様ハンドル付き容量(L)5賞味期限製造日から5年高さ(cm)36.5内容量1セット(4本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
201220376300069255
オープン
4,198
4,534(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする