常磐精工
バリウスメッセージスタンド アルミ複合板 A2縦
小スペースでも設置できるインクジェットシートを貼り付けて使用する直立型スタンド
用途
【面板は取替え可能】面板は脱着式なので何度でも取り替えることができます。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。
【面板交換で使い方をアレンジ】面板部分を交換すれば、マーカーボード掲示板としても使用できます。(マーカーボードは別売)面板部分の交換はポスターの交換方法と同じで工具も必要なく、とても簡単です。
材質
フレーム=アルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板=アルミ複合板(白)3mm厚、底板=アルミ複合板(黒)3mm厚
幅(mm)
456
質量(kg)
4.1
色
シルバー
高さ(mm)
1210
奥行(mm)
460
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20116541
VAMSAP-A2T
¥
12,750
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
1
お送りできません