曜日別特売

ブラックサポートサインニューストレッチャーブラックボード

ブラックサポートサインニューストレッチャーブラックボード - 常磐精工ブラックサポートサインニューストレッチャーブラックボード - 常磐精工ブラックサポートサインニューストレッチャーブラックボード - 常磐精工ブラックサポートサインニューストレッチャーブラックボード - 常磐精工ブラックサポートサインニューストレッチャーブラックボード - 常磐精工

普段は看板として使用しながら万が一に備える、屋外イベントの熱中症対策に最適な緊急用ストレッチャー

用途
【変形図解】看板からストレッチャーへの変形は非常に簡単です。1.看板を少し持ち上げ、上にずらして外す。2.ギアのロックを外し、安全ピンを抜く。3.左右の車輪を起こし、ギアロックをかけ安全ピンをさす。詳しくは解説動画をご覧ください。
【変形説明ボード付】サポートサインには、変形手順を図解した説明ボードが付属しています。また説明ボードの代わりに、カタログケースが付いたタイプもございます。
【耐荷重100kg】サポートサインは専門家監修の元、強度試験を行っています。耐久性はもちろん、操作性も重要視しており、100kgを搭載した状態でも軽い力で搬送できます。またコンパクトなショートタイプもラインナップしています。
【看板部分は選べる3タイプ】看板部分は設置場所のニーズに合わせて、3タイプからお選び頂けます。1ポスター展示パネルタイプ2ホワイトボード掲示板タイプ3インクジェットシート用アルミ複合板タイプ
材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、シート=ターポリン(白)、耐荷重=100kg、マーカーボード(ブラック)3mm厚幅(mm)630質量(kg)20ブラック高さ(mm)1730奥行(mm)740内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20116577BSPS-NTANKA-BB
162,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥6,000/税込¥6,600
北海道地方1¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方1¥15,000/税込¥16,500
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする