JAPPY
ライティングダクト ジョインター
ダクト本体相互の接続にご使用いただけます
ダクト本体への挿入部が長く安全性の高い構造
逆挿入防止突起により、誤配線や短絡事故を未然に防止
JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
色
ピュアホワイト
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
57
規格
PSE
材質(ベース)
PBT樹脂
適合負荷
15A-125V
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20121757
JLD-0233PW
¥
1,290
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください