JAPPY
ライティングダクト フィードインキャップ
ダクト本体の端末から電源を引き込む場合にご使用いただけます
ダクト本体への給電が簡単
結線が容易なSL端子構造
JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
色
ピュアホワイト
材質(本体)
PC樹脂
質量(g)
80
規格
PSE
材質(カバー)
ABS樹脂
適合負荷
15A-125V
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20121800
JLD-0231PW
¥
1,870
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください