JAPPY
ライティングダクト ペンダント用プラグ
ねじ込み接続のペンダントライト等を接続する場合にご使用いただけます
ダクト本体へねじ込みプラグを簡単に接続
JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
材質
【本体・カバー】PC樹脂
色
ピュアホワイト
質量(g)
32
規格
PSE
適合負荷
6A-125V
吊下荷重(kg)
~5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20121818
JLD-4003PW
¥
1,480
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください