JAPPY
ライティングダクト 伸縮パイプ吊具
ダクト本体を吊り下げ施工する場合に、ハンガーと組み合わせてご使用いただけます
450~800mmまで自在に伸縮
専用ハンガーは3種類
JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
材質
【サポートカバー】ABS樹脂
色
ピュアホワイト
質量(g)
380
伸縮範囲(mm)
450~800
材質(パイプ)
アルミ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20121861
JLD-0316PW
¥
5,300
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください