JAPPY
ライティングダクト 固定長パイプ吊具
ダクト本体を吊り下げ施工する場合に、ハンガーと組み合わせてご使用いただけます
専用ハンガーは3種類
JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
材質
【サポートカバー】ABS樹脂
質量(g)
380
材質(パイプ)
アルミ
内容量
1個
全9種類を絞り込む
色
ピュアホワイト
ブラック
ホワイト
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20121669
JLD-0315K
ブラック
150cm固定タイプ
¥
6,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20121678
JLD-0315PW
ピュアホワイト
150cm固定タイプ
¥
6,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20121687
JLD-0315W
ホワイト
150cm固定タイプ
¥
6,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20121696
JLD-0313K
ブラック
50cm固定タイプ
¥
3,750
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20121705
JLD-0313PW
ピュアホワイト
50cm固定タイプ
¥
3,750
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20121721
JLD-0313W
ホワイト
50cm固定タイプ
¥
3,750
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20121730
JLD-0314K
ブラック
80cm固定タイプ
¥
4,340
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20121739
JLD-0314PW
ピュアホワイト
80cm固定タイプ
¥
4,340
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20121748
JLD-0314W
ホワイト
80cm固定タイプ
¥
4,340
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください