JAPPY
ライティングダクト 引掛シーリング
引掛シーリングの付いた照明器具用のプラグです
ダクト本体へ引掛シーリングを簡単に接続
JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
色
ピュアホワイト
材質(本体)
ユリア樹脂
質量(g)
28
規格
PSE
材質(カバー)
PBT樹脂
適合負荷
6A-125V
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20121827
JLD-7010PW
¥
1,220
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください