ライティングダクト本体

ライティングダクト本体 - JAPPYライティングダクト本体 - JAPPYライティングダクト本体 - JAPPY

照明器具を接続し、100Vの電源を簡単に取れる照明用のダクトです
アルミ製で軽量
逆挿入防止突起により、誤配線や短絡事故を未然に防止
アルミ製で軽量!運搬・切断・施工も楽々!

材質【絶縁物】PVCピュアホワイト材質(本体)アルミ規格PSE適合負荷15A-125V材質(導体)C1100W-1/2H(銅)内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20121915JLD-0211PW1000560
2,750
1,898
2,088(税込)
当日出荷
返品不可
20121940JLD-0213PW30001620
8,400
5,798
6,378(税込)
当日出荷
返品不可
20121949JLD-0214PW40002140
11,300
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
20121931JLD-0212PW20001090
5,700
3,898
4,288(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする