JAPPY
リュック式防水バッグ
現場作業、通勤・通学、アウトドアに最適
本体無縫製で水をシャットアウト
防水素材のため水が染み込みにくい
小物の収納に便利なサイドポケット付き
バッグの中身を水から守る。
質量(kg)
収納物:(約)5
質量(g)
(約)770
容量(L)
(約)24
寸法(cm)
(約)W34×42×18※開口時
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20121958
ZAT-24P-GY
グレー
¥
4,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20121967
ZAT-24P-NV
ネイビー
¥
4,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
返品不可
20121976
ZAT-24P-YL
イエロー
¥
4,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20121985
ZAT-24P-BK
ブラック
¥
4,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください