常磐精工
ブラックバリウスメッセージスタンド ブラックボード A2縦
小スペースにも設置できる片面仕様の直立型マーカーボードスタンド
用途
【面板は取替え可能】面板は脱着式なので、もし誤って油性ペンで書いてしまっても面板部分のみ交換できます。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。(マーカーボードのみの販売も行っています)
【アクリルカバーオプション】別売オプションのアクリルカバーを取り付ければ、イタズラを防止したり、写真やポスターを挟み込んで展示することができます。アクリルカバーの取付は、面板の交換方法と同じで工具も必要なくとても簡単です。
材質
フレーム=アルミ押し出し材/アルマイト仕上(ブラック)、上部コーナー=樹脂、面板=マーカーボード(ブラック)3mm厚、底板=アルミ複合板(黒)3mm厚
幅(mm)
456
質量(kg)
4.3
色
ブラック
高さ(mm)
1210
奥行(mm)
460
内容量
1台
注意
※マグネット使用可能
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20116525
BVAMSBB-A2T
¥
18,250
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
1
お送りできません
商品説明動画
参考になった