エアコンベントマウント(伸縮調整式フック仕様)のマグネット式ホルダー。
ダッシュボード、メーターフード、サイドパネルにレザーが使用されている車両など、ダッシュボードに設置することのできない車両など、貼り付け設置に向かない構造の車両に最適。
フックはエアコンルーバーへの一点集中荷重負担を防止するため10mmの幅広設計で荷重を分散。
素材を金属製にすることで保持力と耐久性を大幅に向上。
フックは無段階調整式で12mm~最大24mmまでのルーバーに取り付けが可能。
アジャスター調整式金属フックで幅広い車種へ取り付けが可能。
ルーバーをしっかり押えるベースには滑り止めパッドを貼り付けることで使用中の横滑りを防止。
エアコン吹き出し口に設置することができます。
MagSafe付きのiPhone対応。
マグネット付きスマートフォンケース対応。
強力なN52ネオジム磁石を10個搭載。
スマートフォン用メタルリングが付属。