曜日別特売

スマートフォンホルダー ユニバーサルホルダー

スマートフォンホルダー ユニバーサルホルダー - Bullcon

ダッシュボードマウント(粘着テープ仕様)のユニバーサルホルダー。
ダッシュボードやコンソールなど、見慣れた位置や使いやすい位置に貼り付けが可能。
ゴム製の材質により接着面がやわらかく、丸みをおびているダッシュボードやコンソールなどに貼り付け可能。
貼り付けベースには強粘着両面テープを採用。
ネックの根元は360°回転(1段は30°で12段階)が可能で、固定後も向きの調整が出来て便利。
シリーズ最小サイズのマウントのため、最も目立たない取り付けが可能。
ベースからボールジョイントまでの距離が短く、車の揺れやカーブでもスマートフォンが揺れにくい構造。
汎用性のあるアーム式。
幅:8.5cm、厚さ:1.4cmまで対応。
ホルダーの下部は切り抜き形状のため充電ケーブルの接続も可能。

セット内容●ユニバーサルホルダー●ダッシュボードマウント●クリーニングワイプ内容量1個
注意
※ワイヤレス充電非対応。
※メーカーホームページ適合表をご確認ください。
※ディスプレイマウントおよびマグネット式ホルダーの個別販売は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20121066SPH-H03
2,800
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする