曜日別特売

スマートフォンホルダー ユニバーサルホルダー

スマートフォンホルダー ユニバーサルホルダー - Bullcon

エアコンバンドマウント(伸縮調整式フック仕様)のユニバーサルホルダー。
ダッシュボード、メーターフード、サイドパネルにレザーが使用されている車両など、ダッシュボードに設置することのできない車両など、貼り付け設置に向かない構造の車両に最適。
フックはエアコンルーバーへの一点集中荷重負担を防止するため10mmの幅広設計で荷重を分散。
素材を金属製にすることで保持力と耐久性を大幅に向上。
フックは無段階調整式で12mm~最大24mmまでのルーバーに取り付けが可能。
アジャスター調整式金属フックで幅広い車種へ取り付けが可能。
ルーバーをしっかり押えるベースには滑り止めパッドを貼り付けることで使用中の横滑りを防止。
エアコン吹き出し口に設置することができます。
汎用性のあるアーム式。
幅:8.5cm、厚さ:1.4cmまで対応。
ホルダーの下部は切り抜き形状のため充電ケーブルの接続も可能。

セット内容●ユニバーサルホルダー●エアコンベントマウント●クリーニングワイプ内容量1個
注意
※ワイヤレス充電非対応。
※メーカーホームページ適合表をご確認ください。
※ディスプレイマウントおよびマグネット式ホルダーの個別販売は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20121075SPH-H04
2,800
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする