曜日別特売

スマートフォンホルダー ユニバーサルホルダー

スマートフォンホルダー ユニバーサルホルダー - Bullcon

フレキシブルマウント(粘着ゲルパッド仕様)のユニバーサルホルダー。
ロングタイプのフレキシブルマウントはアーム形状や位置を自由自在に調整可能。
貼り付けベースには強粘着ゲルパットを採用。
ベース部は360°回転(1段は10°で36段階)と自由な曲げが可能なため、任意の場所に固定した後からでもホルダーの角度や位置調整が出来て便利。
予備のゲルパッドは粘着力が低下した時の張り直しや位置を変更する場合に使用可能。
ダッシュボードやメーターフードなどにスマートフォンを設置することができます。
汎用性のあるアーム式。
幅:8.5cm、厚さ:1.4cmまで対応。
ホルダーの下部は切り抜き形状のため充電ケーブルの接続も可能。

セット内容●ユニバーサルホルダー●フレキシブルマウント●クリーニングワイプ内容量1個
注意
※ワイヤレス充電非対応。
※メーカーホームページ適合表をご確認ください。
※ディスプレイマウントおよびマグネット式ホルダーの個別販売は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20121057SPH-H02
2,800
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする