ブロードウォッチ
充電式 ポータブル LED投光器 IP65
充電式で持ち運びが可能
防水IP65で屋外使用が可能(認証検査済み)
2つの点灯モード
オプションでスタンドあり(別売)
用途
現場での工事や作業時の照明
セット内容
本体、ACアダプター ※三脚スタンドは別売です。
規格
PSE取得済み(ACアダプター)
使用電池
リン酸鉄リチウム
バッテリー電圧(V)
3.2
充電時間(時間)
約6
電源タイプ
充電式
使用場所
屋内・屋外
防水性
IP65(認証検査済み)
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
強点灯:約8、弱点灯:約12
内容量
1個
注意
※・接続端子の汚れは綺麗にふき取って接続してください。また端子は確実に差し込んでください。接続が不十分だと動作不良、火災や感電の原因となることがあります。
※・角度調節の際は、可動部に指や手をはさまないようご注意ください。
※・LED本体はIP65グレードの防水です。水中など水に浸かるような場所では使用しないでください。
※・充電口から水が入らないよう、使用時はコネクターのカバーを確実に閉めてください。
※・この機器は日本国内用です。保証は国内に限り有効です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全光束(Lm)
バッテリー容量(Ah)
明るさ(Lm)
折りたたみ寸法(mm)
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20122116
LED-BAT-100
1500
15
1500
約280×320×58
100W 電球相当
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
20122125
LED-BAT-200
2877
24
2877
約330×360×58
100W 電球×2個相当
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください