曜日別特売

ブラックポスター用スタンド看板マグネジ B2片面ブラック アームキャスターセット

ブラックポスター用スタンド看板マグネジ B2片面ブラック アームキャスターセット - 常磐精工ブラックポスター用スタンド看板マグネジ B2片面ブラック アームキャスターセット - 常磐精工ブラックポスター用スタンド看板マグネジ B2片面ブラック アームキャスターセット - 常磐精工ブラックポスター用スタンド看板マグネジ B2片面ブラック アームキャスターセット - 常磐精工ブラックポスター用スタンド看板マグネジ B2片面ブラック アームキャスターセット - 常磐精工ブラックポスター用スタンド看板マグネジ B2片面ブラック アームキャスターセット - 常磐精工ブラックポスター用スタンド看板マグネジ B2片面ブラック アームキャスターセット - 常磐精工

磁石を利用したビスによりポスターを画期的に簡単に交換できる次世代スタンド看板+アームキャスターセット

用途
【10秒ポスター交換『マグネロック』機構】TOKISEIオリジナルのポスター交換機構『マグネロック』(特許取得済み)により約10秒でポスターを交換できます。
【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、上部2個のマグネット化粧ビスを取り外し、面板とアクリルカバーの間にポスターが動かなくなるまで上から差し込み、化粧ビスを留めるだけです。詳しくは解説動画をご覧ください。
【ポスター2枚入れで更に便利】「ランチメニュー」と「ディナーメニュー」といったように、ポスターを複数枚を重ねてセットしておけば、前後を入れ替えるだけで簡単に交換できます。
【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)
材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、磁石=ネオジウム磁石、面板=アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明 2mm 下辺アンダーバー付、化粧ビス=アルミ/アルマイト仕上(シルバー)幅(mm)595質量(kg)6.3ブラック高さ(mm)985奥行(mm)395内容量1台
注意
※上側2ヵ所がマグネジ用化粧ビスとなります。、
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20118756BPSSKMN-B2KB-KSET
41,300
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1¥20,000/税込¥22,000
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする