ブラックバリウスパネル A2

ブラックバリウスパネル A2 - 常磐精工ブラックバリウスパネル A2 - 常磐精工ブラックバリウスパネル A2 - 常磐精工ブラックバリウスパネル A2 - 常磐精工ブラックバリウスパネル A2 - 常磐精工

屋外でも使用できる純国産のロープライスポスターパネル

用途
【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いてアルミ複合板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。
※壁面取り付けの際はポスターを差し込むスペースを確保してください。
【壁掛け設置方法】アクリル板とアルミ複合板を外し、横桟に空いている穴を使用してビスで固定します。
※ビスは付属しておりません
【2色のフレームカラー】ポスターを入れるフレームは、清潔感のあるシルバーと高級感のあるブラックの2色をラインナップしています。
材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)456質量(kg)3.5ブラック高さ(mm)630奥行(mm)22内容量1台
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20116428BVAPAAC-A2
12,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥10,000/税込¥11,000
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする