ブラックポスター用スタンド看板 A1両面ブラック アームキャスターセット

ブラックポスター用スタンド看板 A1両面ブラック アームキャスターセット - 常磐精工ブラックポスター用スタンド看板 A1両面ブラック アームキャスターセット - 常磐精工ブラックポスター用スタンド看板 A1両面ブラック アームキャスターセット - 常磐精工ブラックポスター用スタンド看板 A1両面ブラック アームキャスターセット - 常磐精工ブラックポスター用スタンド看板 A1両面ブラック アームキャスターセット - 常磐精工ブラックポスター用スタンド看板 A1両面ブラック アームキャスターセット - 常磐精工ブラックポスター用スタンド看板 A1両面ブラック アームキャスターセット - 常磐精工

アクリルと化粧ビスでポスターを挟み込んで展示する高級感あるスタンド看板+アームキャスターセット

用途
【高級感があるフレームレス構造】縁がないフレームレス構造なので、ポスターの端まで美しく見せることができます。またポスターサイズに拘らず、フォトパネルのように写真をお洒落に飾ることもできます。
【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、四隅の化粧ビスを取り外し、面板とアクリルカバーの間にポスターをセットして化粧ビスを留めるだけです。
【面板の色とフレームカラーは3種類】面板の色とフレームカラーの組み合わせは3パターンからお選び頂けます。1フレームシルバーX面板白 2フレームシルバーX面板黒 3フレームブラックX面板黒からお選びください。
【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)
材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、面板=アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明2mm、化粧ビス=アルミ/アルマイト仕上ブラック幅(mm)674質量(kg)11.6高さ(mm)1080奥行(mm)575内容量1台
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20118406BPSSK-A1RB-KSET6741080575
72,500
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1¥20,000/税込¥22,000
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする