曜日別特売

ブラックカウンターパーテーション600X900(ブラックボード)

ブラックカウンターパーテーション600X900(ブラックボード) - 常磐精工ブラックカウンターパーテーション600X900(ブラックボード) - 常磐精工ブラックカウンターパーテーション600X900(ブラックボード) - 常磐精工ブラックカウンターパーテーション600X900(ブラックボード) - 常磐精工ブラックカウンターパーテーション600X900(ブラックボード) - 常磐精工

横並びのカウンター席でも広範囲の飛沫をカバーできる大型パーテーション

用途
【脚部の長さは調節可能】
机の高さに合わせて脚部の長さを調節することができます。高さ調節はグリップボルトを緩めるだけなので、工具も不要で簡単です
【安定性があるベース部】
ベース脚部の底面には約0.3kgの重りが付いているため、安定感があります。
【フレームカラーと面板素材が選べます】
フレームカラーは清潔感があるシルバーと、高級感がありお洒落な雰囲気にも合うブラックの2パターン。
【面板素材】
透明度が高いアクリル・アルコール消毒もできる塩ビ・濡れても劣化しないアルミ複合板・書き消しができるマーカーボード、3パターンからお選び下さい。フロストアクリル板に変更することが出来ます(別途お見積り)
材質フレーム/ベース=アルミ押し出し材/アルマイト仕上げ(ブラック)、 面板= マーカーボード(ブラック/マグネット使用可能)、脚部=材質:スチール鋼鈑(SPHC) 表面処理:焼付け塗装(ブラック)幅(mm)950質量(kg)4.1ブラック高さ(mm)657奥行(mm)220内容量1台
注意
※脚部内重り付
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20117609BCOHBP600X900BB
34,050
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥10,000/税込¥11,000
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする