曜日別特売

ポスターグリップスタンド看板 屋外用 A2片面シルバー (防水パック付) アームキャスターセット

ポスターグリップスタンド看板 屋外用 A2片面シルバー (防水パック付) アームキャスターセット - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板 屋外用 A2片面シルバー (防水パック付) アームキャスターセット - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板 屋外用 A2片面シルバー (防水パック付) アームキャスターセット - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板 屋外用 A2片面シルバー (防水パック付) アームキャスターセット - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板 屋外用 A2片面シルバー (防水パック付) アームキャスターセット - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板 屋外用 A2片面シルバー (防水パック付) アームキャスターセット - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板 屋外用 A2片面シルバー (防水パック付) アームキャスターセット - 常磐精工

ポスターを雨から守る防水パックシート付きスタンド看板+アームキャスターセット

用途
【ポスターを雨から守る防水パック】透明度(PCV)1.0mm/塩ビ板0.5mm/3辺圧着(折り返し部付)のパックシートです。※パックシートはご使用を続けると劣化します。必要に応じて買い替えて下さい。素材の性質上、ご使用環境により熱変形が生じる可能性がありますので、予めご了承下さい。
【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、四辺のフレームを空け、防水パックにポスターをセットし、再び防水パックを入れて四辺のフレームを閉めるだけです。
【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。
【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)
材質フレーム=アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)、パネル=ポスターグリップ(フロントオープン式)(シルバー)、背面板=屋外用:アルミ複合板(白)、パネルフレーム幅=32mm幅(mm)480質量(kg)3.8シルバー高さ(mm)980奥行(mm)395内容量1台
注意
※防水パック付、
※屋内・屋外可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20118108BOPGSK-A2KS-KSET
35,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1¥20,000/税込¥22,000
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする