曜日別特売

レンズ

レンズ - IDEC(和泉電気)
仕様-適合-材質(本体)-品名-外形寸法(mm)-保護構造-レンズ色-レンズ形状-接点構成-ケーブル長(m)-端子形状-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-ランプ電圧(V)-照光種別-保存温度(℃)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-取付穴径(Φmm)-接触抵抗(mΩ)-耐振動(耐久)-材質(レンズ)-耐振動(誤動作)-接点材質-汚染度(使用環境)-定格通電電流(A)-材質(パッキン)-操作部形状-操作部色-色(本体)-コンタクト数-入数-材質(ベゼル)-挿抜回数-ベゼル色-鍵抜け-使用周囲湿度(%RH)-相対湿度(%RH)-機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-内容量1箱(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48063997YW9Z-PL12APN10
1,120
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
48064006YW9Z-PL12C
1,120
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
48064015YW9Z-PL12GPN10
1,120
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
48064040YW9Z-PL12SPN10
1,120
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
48064049YW9Z-PL12YPN10
1,120
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
48064024YW9Z-PL12RPN10
1,120
899
989(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする