丸和ケミカル
綿スムス手袋
運搬、農作業、ドライブ、軽作業などを安全快適にします。綿100%です。
仕様
マチなし
材質
手袋:綿100%
色
白
幅(cm)
9
本体質量(g)
38
高さ(cm)
22
奥行き(cm)
1
内容量
1セット(2双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20122850
No.9
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください