軸穴兼用スナップリングキット (T型ハンドル・替爪式)

軸穴兼用スナップリングキット (T型ハンドル・替爪式) - ラングツールズ

セット内容:20度曲がり爪/先端径(3・3.8・4.6)、72度曲がり爪/先端径(3・3.8・4.6)。大型のスナップリングも安全に脱着が可能です。T型ハンドル式の開閉機構で、広い範囲のスナップリングに使用可能です。色分けされた爪は交換式です。アメリカ製です。

用途スナップリングの着脱寸法(mm)W298×D206×H54、穴リング:90~175、軸リング:90~175全長(mm)165質量(g)1334タイプばね無爪形状20°曲がり、72°曲がり径(mm)爪先端:3.0・3.8・4.6内容量1セット
注意
※インチ・ポンド表記をミリ・グラムに換算しているため、若干の差異がある場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2012345587
25,800
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする