丸和ケミカル
子供用手袋
子供用の軍手です。
材質
手袋:綿・ポリウレタン
色
生成
サイズ
S
幅(cm)
12
本体質量(g)
32
高さ(cm)
13
奥行き(cm)
1
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20122868
#374-1
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください