曜日別特売

もち6年

もち6年 - ユニーク総合防災もち6年 - ユニーク総合防災

水を注ぐだけで簡単にお餅が食べられる6年間保存可能な栄養機能食品

用途パッケージサイズを見直しコンパクトに。省スペースでの保管が可能になりました。「抹茶&あんこ」の2つの味のおもち。カルシウムとマグネシウムを含む栄養機能食品としての一面を持ちつつ、1袋で2種類の味を楽しめる新しい乾燥もちです。出来上がりまで60秒。災害時も安心です。その他味:抹茶、あんこ内容乾燥もち(53g、8枚)、粉末抹茶15g、粉末あん15g、箸1膳原材料もち種とうもろこし澱粉(遺伝子組み換え不分別)(国内製造)、もち米粉(もち米「タイ産」)、ぶどう糖果糖液糖、小豆パウダー、粉末抹茶、砂糖、食塩、グラニュー糖、酢酸ビタミンE/ドロマイト、増粘剤(加工でん粉)、でん粉、微結晶セルロースアレルギー28品目不使用入数(個)20保存期間(年)6栄養成分エネルギー314kcal、たんぱく質4.3g、脂質0.1g、炭水化物73.9g、食塩相当量0.04g、カルシウム278.0mg、マグネシウム158.8mg内容量1箱(83g×20袋)
注意
※開封後は、一度に召し上がり下さい。直射日光、高温多湿を避け保管ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20126481-
10,000
9,998
10,798(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方数量1につき¥4,300/税込¥4,730
離島数量1につき¥4,300/税込¥4,730
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする