ブルボン
ブルボン保存缶
コンパクトサイズの金属缶を使用し、フタは簡単に開封できるプルトップ式で、再封に便利なキャップ付きになっています。
用途
日頃の災害への備えに最適です。
種類
パン・お菓子類
アレルギー
乳・小麦・大豆
保存期間(年)
5
注意
※作りたてのおいしさを保つため、脱酸素剤を封入しておりますが、開封後はお早めにお召し上がりください。脱酸素剤は食べられませんので、開封後お捨てください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内容量(g)
原材料
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20126508
-
1缶(100g)
100
<カンパン>小麦粉、砂糖、ショートニング、加糖練乳、ぶどう糖、食塩、イースト/炭酸カルシウム、乳化剤(大豆由来)、<キャンディー>砂糖、水飴、植物油脂/乳化剤(大豆由来)
¥
285
¥
269
¥
291
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20126517
-
1缶(75g)
75
小麦粉、砂糖、植物油脂、ショートニング、濃縮乳、全粉乳、バター、コーンスターチ、食塩/膨張剤、香料、乳化剤(大豆由来)、酵素、酸化防止剤(ビタミンE)、pH調整剤
¥
285
¥
269
¥
291
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20126526
-
1缶(75g)
75
小麦粉、植物油脂、ショートニング、砂糖、モルトエキス(小麦を含む)、食塩、乳糖/膨張剤、乳化剤(大豆由来)、酵素、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンE)、pH調整剤
¥
285
¥
269
¥
291
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20126535
-
1箱(100g×24缶)
100
<カンパン>小麦粉、砂糖、ショートニング、加糖練乳、ぶどう糖、食塩、イースト/炭酸カルシウム、乳化剤(大豆由来)、<キャンディー>砂糖、水飴、植物油脂/乳化剤(大豆由来)
¥
6,840
¥
6,598
¥
7,126
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20126551
-
1箱(75g×24缶)
75
小麦粉、砂糖、植物油脂、ショートニング、濃縮乳、全粉乳、バター、コーンスターチ、食塩/膨張剤、香料、乳化剤(大豆由来)、酵素、酸化防止剤(ビタミンE)、pH調整剤
¥
6,840
¥
6,598
¥
7,126
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20126560
-
1箱(75g×24缶)
75
小麦粉、植物油脂、ショートニング、砂糖、モルトエキス(小麦を含む)、食塩、乳糖/膨張剤、乳化剤(大豆由来)、酵素、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンE)、pH調整剤
¥
6,840
¥
6,598
¥
7,126
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。