BIGMAN(ビッグマン)
ケレンハンマー
片側が縦刃、もう片側が横刃になっているハンマーなので、サビ・塗剤・モルタル・溶接後のカス取りなどのあらゆるハツリ作業に最適。
用途
サビ・塗剤・モルタル・溶接後のカス取りなどのあらゆるハツリ作業に。
質量(g)
355
タイプ
ケレンハンマー
頭径(Φmm)
18
刃幅(mm)
20
サイズ(mm)
300×140×20
頭の全長(mm)
140
内容量
1丁
注意
※ご使用になる前に柄や頭のカケ・ヒビ・ガタツキ・ゆるみがないことをお確かめのうえご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20127506
012006
オープン
¥
1,080
¥
1,188
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください