シルバーカー

シルバーカー - 幸和製作所シルバーカー - 幸和製作所シルバーカー - 幸和製作所

持ち運びに便利なミドルタイプのシルバーカーです。
収納力もあるのでお買い物にもお使いいただけます。
長時間座っていてもお尻が痛くなりにくい厚みのある座面です。
折りたためるのでコンパクトになります。
ブレーキは両手で操作するバータイプで少ない力で止まります。
足元ストッパーで後輪を固定出来ます。

材質アルミニウム合金(本体)、ポリエステル(バッグ、座面)パープル奥行(mm)515幅(cm)47本体質量(g)4800高さ(cm)83.5~88座面高(cm)46内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20122746RUS04-PP
30,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする