STS
ノンプリズムトータルステーション
圧倒的なコストパフォーマンスを実現したノンプリズムトータルステーション
キーボード
テンキー、割付キー(Fキー)、方向キー、メニューキー
言語表示
日本語
円形気泡管
8’/2mm
補正機能
コリメーション補正:有(OFF選択可能)、傾斜センサー補正:有(OFF/1軸/2軸 選択可能)、 補正範囲:±3′
読取方式
アブソリュートエンコーダー方式
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
機械高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20122168
TSS-205
1台
224mm
¥
780,000
¥
669,800
¥
736,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20122177
TSS-205S
1台
229mm
¥
780,000
¥
669,800
¥
736,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71348150
TSS-205(メーカー実施校正関連書類一式付)
1セット
224mm
オープン
¥
719,800
¥
791,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71348159
TSS-205S(メーカー実施校正関連書類一式付)
1セット
229mm
オープン
¥
719,800
¥
791,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500