曜日別特売

スチールラック 5段ラック コーナーラック 耐荷重150kg(1段)

スチールラック 5段ラック コーナーラック 耐荷重150kg(1段) - SIS

1段あたり耐荷重150kg!
頑丈なスチール枠にシンプルで上部なMDFボードをはめこんだ、様々な場所で使える5段ラックです。
正方形で収まりがよく、棚板の高さが変えられて使いやすい。
カッコ良いブラック調でリビングや工具置き場などどこでも置けちゃいます!

仕様単体・組立式質量(kg)8.1高さ(mm)1800材質(本体)スチール、MDF奥行(mm)450間口(mm)450耐荷重(kg/段)150棚段数5棚ピッチ(mm)30棚板内寸・間口(mm)380棚板内寸・奥行(mm)380内容量1個
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
※耐荷重の値は棚板全体に均等に荷重をかけた場合の値になります。
※大人2名以上で組み立てを行なってください。
※組み立て時には、軍手、ゴムハンマー、マイナスドライバーが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20127181RC5-45S
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20127181RC5-45S27693445NO6018-5RC5-45S ルミナスノワールフリーラック5段 Luminous(ルミナス) 27693445ルミナスノワールフリーラック5段Luminous(ルミナス)1台
11,637
税込12,801
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする