丸和ケミカル
フィットゴム引き
運搬、農作業、ドライブ、軽作業などを安全快適にします。環境にやさしい天然ゴムを使用しています
材質
手袋:綿 / 掌部:天然ゴム
色
グリーン
サイズ
L
幅(cm)
9
本体質量(g)
95
高さ(cm)
24
奥行き(cm)
2
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20122816
No.785
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください