丸和ケミカル
フィット手袋
細かな指先作業に便利。
手にピッタリ。
優れたグリップ力。
背抜き通気で快適。
材質
手袋:ポリエステル / 掌部:ニトリルゴム
色
黒
幅(cm)
12
本体質量(g)
48
高さ(cm)
23.5
奥行き(cm)
1
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20122859
#775
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください