ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ1型

ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ1型 ベンカン

オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3464)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。

用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質SUS304 形状オスアダプタ付90°エルボ1型 呼び径(B)3/4 呼び径(Su)20 内容量1個
注意
※蒸気配管(往・還)には使用できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20124067 AEオス1型
2,410
1,898
2,088 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする