SiOnyx(サイオニクス)
サイオニクス フルカラー暗視カメラ ナイトウェーブ
仕様
●ビデオ出力:NTSC●ビデオ接続:SMA / BNC / RCA●可視光領域:400~1200nm
寸法(mm)
127×127×152
材質(本体)
耐UVポリカーボネート
電源(V)
DC12
レンズ
16mm / F1.4
センサー
ブラックシリコンCMOSセンサー
解像度
1280×1024ピクセル
視野角
水平:44°
防塵防水性能
IP67
動作温度(℃)
-20~+50
無線通信方式
WiFi + Bluetooth
焦点距離
10m~無限遠
フレームレート
60hz
耐振動/耐衝撃
IEC60945 IK08
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20124137
10322025
ホワイト
¥
440,000
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
6日以内出荷
20124146
10322031
ブラック
¥
440,000
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください