常磐精工
矢印クリップ 右 ホワイト
後付けできる、誘導に便利な矢印クリップ
用途
【サインクリップ】看板の側面や上部に取り付けられるオプションです。看板の側面にサインを追加すれば、矢印型のサインクリップとして活用でき、スムーズな誘導にも役立ちます。
材質
矢印(右)=アルミ複合板(ホワイト)、クリップ 材質=スチール製(ZAM)t=0.8【対象商品】ELSK/PSSK/PSSKMN/KCSK/PCSK/CCSK
幅(mm)
500
質量(kg)
-
色
ホワイト
高さ(mm)
150
奥行(mm)
-
内容量
1台
注意
※本製品は常磐精工(株)の製品に使用される純正オプションになります。本来の用途以外でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不都合については責任を負いかねますのでご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20124189
SCP-YRW
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
1
お送りできません