おでかけステッキ

おでかけステッキ - 幸和製作所おでかけステッキ - 幸和製作所おでかけステッキ - 幸和製作所おでかけステッキ - 幸和製作所
(1件のレビュー)

屋外での使用をコンセプトに作られた多脚杖です。
基底面がコンパクトだから場所を選ばず歩けます。
支柱が稼働するから傾斜道でもしっかり4点接地します。

材質アルミニウム合金ブラック奥行(mm)100幅(cm)16.5本体質量(g)480高さ(cm)70~93内容量1本
注意
※この製品は歩行を補助するためのものですので、他の用途(登山、護身など)には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20122789CAM03-BK
10,800
7,998
非課税商品
7,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-24
用途: 階段時に特に効果あり
丸鈴園農・林・水産業

自立型なので、立てかける心配がなく、階段時似た特に効果ありと考えます。
足が不自由ので、とても助かっています。
下の4本脚が、小型なので、人からもいてもバランスのいいステッキと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする