曜日別特売

11.6・12.2インチ Chromebookマルチ対応 スリップインケース

11.6・12.2インチ Chromebookマルチ対応 スリップインケース - エムディーエス

簡単に使えて実用的、サッとしまえるスリップインケース。

適合機種汎用材質表面/合成ゴム生地、内面/マイクロファイバー生地ブラックタイプスリップインケース特性スリップインケース内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20122326MDS-SICCB116122BK
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする