エムディーエス
京セラ DuraForce EX KY-51D対応 TPUケース クリア
薄く 軽く 且つ耐衝撃性も兼ね備えたスタンダードTPUケース。
適合機種
京セラ DuraForce EX KY-51D
材質
TPU
色
クリア
タイプ
TPUケース
特性
衝撃吸収性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20122421
MDS-TPUCKY51DCR
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月9日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください