エムディーエス
京セラ TORQUE G03 KYV41対応 ハードケース クリア
薄く 軽く 且つ機能性の高いスタンダードハードケース。
適合機種
京セラ TORQUE G03 KYV41
材質
ポリカーボネイト
色
クリア
タイプ
ハードケース
特性
薄く 軽く
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20122360
MDS-HCKYV41CR
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください