幸和製作所
スチール製車椅子
背もたれ部分も折り畳めるのでコンパクト
丈夫なスチール製
パンクの心配のないノーパンクタイヤを使用
最大使用者体重100kg
材質
スチール(本体)、ポリエステル(シート)
色
ネイビー
奥行(mm)
980
幅(cm)
66
本体質量(g)
13400
高さ(cm)
89.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20122737
WHS08-NV
¥
84,000
¥
23,980
非課税商品
¥
23,980
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください