曜日別特売

キリン おいしい免疫ケア カロリーオフ

キリン おいしい免疫ケア カロリーオフ - キリンキリン おいしい免疫ケア カロリーオフ - キリンキリン おいしい免疫ケア カロリーオフ - キリンキリン おいしい免疫ケア カロリーオフ - キリンキリン おいしい免疫ケア カロリーオフ - キリン
(1件のレビュー)

プラズマ乳酸菌の働きで、手軽においしく免疫ケアを続けられるヨーグルトテイスト飲料。体にうれしいカロリー50%オフ。※メーカー「おいしい免疫ケア」100ml対比

内容量1ケース(100mL×30本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20126849-
4,470
4,398
4,750(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20126849
2025-12-01
用途: 感染症対策に
運輸・通信業

冬場の感染症対策に。消毒液とマスクと、こちらで免疫アップ。甘さ控えめで飲みやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする