常磐精工
ポップルスタンド看板シルエット 45×90片面ブラック ふきだし形(右) アームキャスターセット
業種に合わせた多彩で可愛いシルエットが特徴の手描きマーカーボードスタンド+アームキャスターセット
用途
【水性ペン対応】特殊フィルムを使用しているので消し跡も残りにくく、繰り返し書いたり消したりすることができます。(水性ペン専用/マグネットは使用できません)
【抜き型スタイル】このマークの付いている製品は、面板の一部をくり抜いたデザインになっております。ご注文前にご確認下さい。
【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)
材質
フレーム=アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)、面板=マーカーボード(アルミ複合板(黒)+特殊コーティング)
幅(mm)
440
質量(kg)
3.2
色
シルバー
高さ(mm)
890
奥行(mm)
340
内容量
1台
注意
※マグネットは使用できません。、
※屋内・屋外可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20125047
PPSKSL45X90K-FKR-KSET
¥
42,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
1
お送りできません