曜日別特売

ポップルスタンド看板シルエット 45×90片面ブラック ネコ形 アームキャスターセット

ポップルスタンド看板シルエット 45×90片面ブラック ネコ形 アームキャスターセット - 常磐精工ポップルスタンド看板シルエット 45×90片面ブラック ネコ形 アームキャスターセット - 常磐精工ポップルスタンド看板シルエット 45×90片面ブラック ネコ形 アームキャスターセット - 常磐精工ポップルスタンド看板シルエット 45×90片面ブラック ネコ形 アームキャスターセット - 常磐精工ポップルスタンド看板シルエット 45×90片面ブラック ネコ形 アームキャスターセット - 常磐精工ポップルスタンド看板シルエット 45×90片面ブラック ネコ形 アームキャスターセット - 常磐精工

業種に合わせた多彩で可愛いシルエットが特徴の手描きマーカーボードスタンド+アームキャスターセット

用途
【水性ペン対応】特殊フィルムを使用しているので消し跡も残りにくく、繰り返し書いたり消したりすることができます。(水性ペン専用/マグネットは使用できません)
【抜き型スタイル】このマークの付いている製品は、面板の一部をくり抜いたデザインになっております。ご注文前にご確認下さい。
【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)
材質フレーム=アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)、面板=マーカーボード(アルミ複合板(黒)+特殊コーティング)、抜き型スタイル/背面より透明塩ビ板0.5mm付き幅(mm)440質量(kg)3.2シルバー高さ(mm)890奥行(mm)340内容量1台
注意
※マグネットは使用できません。、
※屋内・屋外可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20125020PPSKSL45X90K-CAT-KSET
42,000
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1¥20,000/税込¥22,000
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする