曜日別特売

エリートセンザイ 300g

エリートセンザイ 300g - ニッシン化研エリートセンザイ 300g - ニッシン化研エリートセンザイ 300g - ニッシン化研エリートセンザイ 300g - ニッシン化研エリートセンザイ 300g - ニッシン化研
(1件のレビュー)

素早い泡切れで、頑固な油汚れも簡単に落ちます。
天然ヤシ油系の界面活性剤を主体にしておりますので、手のアレが少なく手が荒れやすい方にも安心してお使いいただけます。
固形の洗剤ですので無駄が無く、液体洗剤よりも長持ちします。
固形洗剤の表面をサーッとなでるだけで、適量の洗剤を素早くつけることができ、液体洗剤を使用するよりも時間を短縮できます。

用途
【使用方法】湯、または水に濡らしたスポンジ、ふきん等にセンザイを少量つけて洗ってください。油汚れのひどい時はお湯を使うと一層よく落ちます。
【使用量の目安】 水量1L…0.5g(スポンジで1~2回なでる) 水量3L…1.5g(スポンジで3~5回なでる)
付属品吸盤2個材質界面活性剤[(38%)直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム・脂肪酸ナトリウム(純石けん分)・ ヤシ油脂肪酸アルカノールアミド・ポリオキシエチレンアルキルエーテル]、硫酸ナトリウム(工程剤)幅(cm)個装サイズ:17.8本体質量(g)380内容量(g)300高さ(cm)8奥行き(cm)3.8内容量1個(300g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20122877-
650
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20122877
2025-08-18
用途: 食器用洗剤に使いました。
その他業種

娘達にもプレゼントしたら、汚れ落ちも良き、洗い終わってからも手の突っ張り感が無くて最高だったとの感想でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする